品番 : EA812HD-11
品名 : DC12/24V エンジンスターター(キャパシタ式)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | AS-C1224V-2000A |
|---|---|---|---|
| スタート電流 | 12V:1200A 24V:700A |
ピーク電流 | 12V:2000A 24V:1400A |
| 電源 | キャパシタ | 適用バッテリー | 12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで |
| 蓄電時間 | 約2分~約5分 | 連続使用回数 | 畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能) |
| 寿命 | 約10000回 | 出力側ケーブル | 0.8m(赤・黒)クリップ付 |
| 二次側ケーブル先端 | バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付 | 保護機能 | 短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護 |
| 使用環境温度 | -40~60℃ | 使用環境湿度 | 30~80% |
| サイズ | 370(W)×178(D)×412(H)mm | 重量 | 6.5kg |
| 付属品 | 万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本 | ||
| 事前の充電要らずでエンジンを始動! | |||
| ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。 | |||
| 引っ掛けてらくらくスタートできる万能フッカー付 | |||
| 12V車で蓄電後24V車へ使用可能 | |||
| -40℃まで使用可能。雪国でも強く動きます。 | |||
| メンテナンスフリー・定期充電不要で、いざという時すぐに使えます。 (連続使用最大5回後、20分の間隔を空けてください) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| ※適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
139,400 円(税抜)/ 153,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
