品番 : EA812HE-1A
品名 : DC12V・24V/400A・600Aジャンプスターター
電圧チェックとUSB電源が同時に使える!
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | MP-2 |
|---|---|---|---|
| セルスタート | DC12V/400A(最大) DC24V/600A(最大)2秒以内 |
バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー |
| 本体充電方式 | AC100V 充電アダプター(DC14V 1A) DC12V/24V 充電アダプター |
USB出力 | DC5V/2A A端子 |
| サイズ | 210(W)×58(D)×240(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| バッテリー容量 | 24000mAh | 保護機能 | 短絡保護機能 逆接保護機能 逆流防止機能 電圧保護機能 過電流保護機能 |
| 付属品 | DC12V/24V充電アダプター(全長:0.9m) AC100V充電アダプター(全長:0.95m) |
バッテリー接続クリップコード長 | 約380mm |
| 使用回数の目安 | 充電回数 300回前後 | LEDライト | 高輝度ホワイト色LED、アンバー色LED(最大70時間点灯可能) |
| ケースサイズ | 330(W)×80(D)×280(H)mm | ジャンプスタート対応車 | DC12V 660㏄~DC24V 18000㏄(メーカー調べ) |
| 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのがジャンプスターターです。 | |||
| USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどのじゅうでんも可能。(電源供給のみ) | |||
| USB電源、LEDライト付 | |||
| バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫! | |||
| 二輪車、軽自動車、普通自動車、SUV、ミニバン、農機、建設、トラック、バスなどに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,800 円(税抜)/ 55,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
