詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HF-12A

品名 : DC12V・USB ポータブル電源

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 PS-16000RP
内蔵バッテリー リン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量 16000mAh(3.2V)
最大電流 ジャンプスタート出力:600A
USB出力:2A×2系統
DC12V出力:10A
入力電源 DC15V・1A
ジャンプスタート電流 300A ジャンプスタート
対応車
4000㏄以下の12Vガソリン車
3000㏄以下の12Vディーゼル車
充電時間 約6時間 サイクル寿命 約2000回
(※使用方法や保存環境により大きく変化します)
使用温度範囲 環境:-10℃~45℃
本体:0~45℃
防じん防滴性能 IP63
サイズ 94(W)×42(D)×224(H)mm 重量 約930g
付属品 本体、AC充電器、ジャンプスターターケーブル、OBDⅡケーブル、ケース、シガー充電器、シガーソケット、取扱説明書
・9つの保護機能を搭載
短絡・過電流・過放電・逆電流・逆接続・低電圧・高電圧・温度の保護回路に加え、
サージプロテクトを搭載
・日常でも使える1台5役
ジャンプスターター・バックアップ電源・直流機器のサブ電源・携帯端末の充電(ケーブルは付属していません)・高輝度LEDライト
収納バッグ付き
追加説明
カタログ価格

46,300 円(税抜)/ 50,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0272ページ 2446ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納バッグ付き

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top