品番 : EA812HF-4
品名 : AC100V・DC12V・USB ポータブル電源
仕様
| 入力電圧 | AC100V・DC12V | 出力電圧×定格出力(USB出力時) | DC5V×2.1A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 90×195×171mm | 重量 | 1.7kg |
| 最大出力 | 155W | 定格出力 | 100W |
| 充電時間 | 約7時間 | 内蔵バッテリー | リチウムイオン電池 42000mAh3.7V155Wh |
| バッテリー寿命 | 約500回 | 付属品 | ・シガーソケットアダプター ・シガープラグケーブル ・専用AC充電器(15V/2A) |
| 緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。 | |||
| バッテリー残量を表示するインジケーターランプ搭載 | |||
| 軽量で女性でも簡単に持ち運びできます。 | |||
| コンセント2個、USB出力端子3個(Aポート:2個/Cポート:1個)、DCピン出力端子1個装備 | |||
| ※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。 | |||
| ※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2354ページ 2446ページ | ||||
