品番 : EA812HF-6
品名 : DC12V/24V 2000A ジャンプスターター
仕様
セルスタート | 12V/1,000A 24V/1,000A |
ピーク電流 | 12V/2,000A 24V/2,000A |
---|---|---|---|
バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー | サイズ | 248×96×248(H)㎜ |
重量 | 2.25kg | 充電方式 | AC100V充電アダプター |
バッテリー容量 | 42,000mAh | 防水性能 | IP64 |
コード長 | 45cm | 付属品 | AC充電器、USBケーブル |
使用可能温度 | -20℃~60℃ | ||
12V/24V対応 | |||
車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応 | |||
安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流) | |||
LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付) | |||
USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのにも有効です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
55,600 円(税抜)/ 61,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/07 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0291ページ |