詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HF-7

品名 : DC12V/24V 2000A ジャンプスターター

仕様

商品名 パワーブースターX 型番 RXC07-99C
バッテリー容量 42000mAh
(リチウムイオン電池)
ジャンプスタート出力 12V/24V
アクセサリソケット出力 12V・10A USB(A)出力 5V・1A/5V・2.1A
USB(C)入力 5V・2A/9V・2A/
12V・1.5A
充電方式 AC100V(充電アダプター)
満充電時間 約10時間 スタート電流 12V/1000A
24V/1000A
ピーク電流 12V/2000A
24V/2000A
使用温度範囲 -20~60℃
サイズ 248×96×248(H)mm 重量 2.3kg
付属品 充電コード、充電用アダプター
ガソリン車・ディーゼル車に対応
(排気量は最大約13,000ccまで対応可能)
12V/24V対応
背面LEDライトを装備
(点灯パターン:点灯⇒点滅⇒SOS)
USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのにも有効です。
※本製品は防水仕様ではありません。雨中や水気のある場所では使用できません
※本製品は12V及び24V車両専用のエンジン始動補助装置です。一時的にバッテリーが上がった車両に対しエンジンの始動に必要な電力を供給する装置です。
放置車両など極端に電力の低下した車両バッテリーには電力の不足によりエンジンが始動できないことがあります。
追加説明
カタログ価格

55,400 円(税抜)/ 60,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 19:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0284ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top