品番 : EA812HG-19A
品名 : 68W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用)
仕様
メーカー | JVCケンウッド | 型番 | BH-SP68A-H |
---|---|---|---|
最大出力 | 68W | 定格電圧 | 22V DC |
定格電流 | 3.09A | 開放電圧 | 26.4V DC |
短絡電流 | 3.36A | 出力 | USBタイプC:5V DC/3A(15W) USBタイプA:5V DC/2.4A(12W) |
動作温度 | -10℃~65℃ | サイズ(mm) | 880(W)×20(D)×540(H) |
収納サイズ(mm) | 440(W)×40(D)×540(H) | ケーブル長さ | 3m |
重量(kg) | 3.0 | ||
EA812HG-11A~15用ソーラーパネル | |||
コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。 | |||
簡単に持ち運べる折りたたみ式 | |||
防災製品等推奨品認証 | |||
USB端子による充電・給電が可能 | |||
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用 | |||
電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 04:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2459ページ 2552ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA812HG-11A : AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源 |
本体 | EA812HG-13A : AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源 |
本体 | EA812HG-14 : AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源 |
本体 | EA812HG-15 : AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源 |