品番 : EA812HJ-1
品名 : DC5V・12V/850A ジャンプスターター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2711 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 188×108×127(H)mm (コード、クリップホルダー部を除く) |
コード長 | 200mm |
| 重量 | 1.6kg | 充電時間 | 12V(鉛)バッテリー:最大225秒 DC12Vアクセサリーソケット:最大10分 5V/2A USB:最大50分 |
| 入力電流 | 12V(鉛)バッテリー:最大12A DC12Vアクセサリーソケット:最大5A 5V/2A USB:最大2A |
入力電圧 | 12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15V DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V 5V/2A USB:DC5V(±0.25V) |
| 出力電圧 | DC13V | 出力電流 | 最大850A |
| 対応車両 | ガソリン車:6000CCまで ディーゼル車:2800CCまで |
使用環境温度 | -40~60℃ |
| 製品寿命 | 約10000回 | 保護機能 | 高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護 |
| 付属品 | バッテリー接続グリップ、コード | ||
| 予期せぬバッテリー上りも即エンジンスタート | |||
| 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター | |||
| 内蔵コンデンサーの充電方式 | |||
| 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 | |||
| 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 | |||
| バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 | |||
| クリップホルダー付きでコンパクトに収納 | |||
| 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) | |||
| 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) | |||
| クイックチャージ 必要な時に必要な場所で本製品に充電 |
|||
| 広い動作温度範囲 | |||
| 滑り止めゴム足、持ち運びやすい取っ手、クリップホルダー付 | |||
| ガソリン車:6000ccクラスまで対応 ディーゼル車:2800ccクラスまで対応 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
