詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-18A

品名 : DC12V→AC100V/120W DC-ACパワーインバーター

仕様

メーカー セルスター工業(CELLSTAR) 型番 PI-150/12V
用途 DC12V車の中で、家庭用AC100V製品使用に
<主要諸元>
入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 使用温度範囲 -20℃~40℃
サイズ 79×95.5×41mm(突起部除く) 重量 385g
コード長 70cm(15Aヒューズ内蔵) 保護機能 出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧
<インバーター>
出力電圧 AC100V 瞬間最大出力 300W(0.1秒以内)
最大出力 150W 定格出力 120W
入力方式 シガープラグ 出力周波数 55Hz
出力波形 矩形波 変換効率 80%以上
回路方式 P.W.M.方式インバーター
<USB端子>
出力電圧 DC5V 最大出力 2.4A
定格出力 2.1A
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。
使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ
【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】
<出力オーバー保護>
出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<出力ショート保護>
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>
製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力逆接続保護>
入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>
入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力過電圧保護>
入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/18 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0274ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top