詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-1DB

品名 : DC12V→AC100V/ 80W インバーター

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 SIV-80
入力電圧 DC12V 出力電圧 AC100V
定格出力 80W 最大瞬間出力 100W
変換効率 75% 出力波形 矩形波
出力周波数 55Hz USB端子付 1ポート(USB出力2.4A)
コンセント 1口 本体サイズ 約67(W)×117(D)×42(H)㎜
重量 320g 入力方式 シガープラグ
コード長 約1m アクセサリーソケット 10A
ヒューズ容量 15A(ミニガラス管)電源プラグ内 保護機能 低電圧保護、過電圧保護
過負担保護、温度保護
USB、AC100、DC12Vの3Wayインバーター
DC12V車専用
アルミアルマイトボディ
車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換
車でiPad、iPhone、スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電可能
<使用目安>
DC扇風機(常時:20W ピーク時:60W)
蛍光灯(常時:40W ピーク時:80W)
パソコン(常時・ピーク時:50~150W)※機種により消費電流が変わります。
追加説明
カタログ価格

6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/27 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0274ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top