品番 : EA812JA-20A
品名 : DC12V→AC100V/ 30W インバーター
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1760 |
---|---|---|---|
入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
定格出力 | 30W(USB出力含む) | 最大出力 | 40W |
電源コード長 | 約1m | サイズ | 53×73×32(H)mm |
USB端子付 | 出力電圧:DC5V 出力電流:500mA |
出力周波数 | 55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能) |
出力波形 | 調整矩形波 | 電源入力方式 | アクセサリープラグ接続 |
保護回路 | 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 | USB端子形状 | Aタイプ |
重量 | 129g(電源コード、アクセサリープラグ含む) | ||
AC100VとUSB端子を同時に使用可能 | |||
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) | |||
コンパクトで取り付けやすい。 | |||
5種類の安全保護回路を搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 03:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0280ページ |