品番 : EA812JA-23B
品名 : DC12V→AC100V・DC5V インバーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1792 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時) |
USB端子付 | 出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A |
| 重量(g) | 110 | 入力電圧 | DC12V |
| 最大出力 | 30W | 出力電圧 | AC100V/DC5V |
| 定格出力 | 30W(USB出力含む) | 入力方式 | シガープラグ |
| 出力周波数 | 55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能) | 電源入力方式 | アクセサリープラグ接続 |
| USB端子形状 | Aタイプ | ||
| 調整矩形波 | |||
| 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。 | |||
| シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。 | |||
| 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付 | |||
| AC100V×1口、USB×1口 | |||
| シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます | |||
| 可倒式プラグでコンパクトに収納 | |||
| 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ | |||
| ファンレスで動作音がしない | |||
| スマホやタブレットPCなどの急速充電対 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
