品番 : EA812JA-25
品名 : DC12V→AC100V/120W インバーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2831 |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 120W | 入力電圧 | DC12V/10A |
| 出力電圧 | AC100V DV12V/10A |
USB出力 | Type-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) Type-C:DC5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) |
| 出力波形 | 調整矩形波 | 電源入力方式 | アクセサリープラグ接続 |
| 保護回路 | 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 | 電源コード長 | 約900mm |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 本体サイズ | 80(W)×113(D)×40.5(H)mm |
| 重量 | 250g | ||
| DC12V車専用カーコンセント | |||
| 消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/USB出力に変換します。 | |||
| ・3種類の電源を同時に使用可能。 (AC100V出力+USB出力+DC12V出力=120W) |
|||
| ・USB出力は急速充電規格に対応 Type-A:QC(Quick Charge) Type-C:PD(Power Delivery) |
|||
| ・5種類の安全保護回路を搭載 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/06 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
