品番 : EA812JA-35
品名 : DC12V→AC100V・120W インバーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2830 |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 120W | 入力電圧 | DC12V/10A |
| 出力電圧 | AC100V | USB出力 | Type-A : DC5V/3.6A, 9V/2.5A,12V/2A(最大24W) Type-C : DC5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A(最大30W) |
| 出力波形 | 調整矩形波 | 電源入力方式 | アクセサリープラグ接続 |
| 保護回路 | 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 | 電源コード長 | 約900mm |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 本体サイズ | 80(W)×113(D)×34(H)mm |
| 重量 | 220g | ||
| DC12V車専用カーコンセント | |||
| 消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/USB出力に変換します。 | |||
| ・2種類の電源を同時に使用可能 (AC100V出力+USB出力=120W) |
|||
| ・USB出力は急速充電規格に対応 Type-A:QC(Quick Charge) Type-C:PD(Power Delivery) |
|||
| ・5種類の安全保護回路を搭載 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
