品番 : EA812JA-54
品名 : DC12V→AC100V/120W インバーター
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-CHR80AC |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
| 定格出力 | 120W(最大150W) | サイズ(W×D×H)mm | 83×63×38 |
| コード長 | 約1m | 重量(g) | 約240 |
| USB出力電圧・電流 | DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A |
出力周波数 | 55Hz |
| 出力波形 | 擬似正弦波 | 保護回路 | 高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | USBポート数 | 2 |
| 付属品 | ケーブルクリップ×2 | 対応車種 | DC12V マイナスアース車 ※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。 |
| 対応機器 | AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品 | 充電対応機器 | 各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 |
| コネクタ(入力) | シガープラグ | ||
| 車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 | |||
| AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 | |||
| USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 | |||
| 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 | |||
| 合計120Wまでの機器を使用することができます。 | |||
| 保護回路を搭載した安心設計です。 | |||
| 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
