品番 : EA812JA-5BB
品名 : DC12V→AC100V/450W インバーター
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SIV-500 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
| 定格出力 | 450W | 最大瞬間出力 | 500W |
| 変換効率 | 75% | 出力波形 | 矩形波 |
| 出力周波数 | 55Hz | USB端子付 | 1ポート 出力電圧:DC5V 出力電流:2400mA |
| コンセント | 2口 | 本体サイズ | 約100(W)×184(D)×56(H)mm |
| 重量 | 約750g | 入力方式 | バッテリー接続 |
| コード長 | 約55cm(丸端子φ6mm) | ヒューズ容量 | 40A×2(ブレード)背面 |
| 保護回路 | 低電圧保護、過電圧保護 過負荷保護、温度保護 |
||
| 静音タイプ | |||
| アルミアルマイトボディ | |||
| 車でiPad/iPhone/ipod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電 | |||
| バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート1口の電源が使えます。 | |||
| <使用目安> 電気ドリル(常時:150W~550W ピーク時:200W~600W)※機種により消費電流が変わります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0274ページ | ||||
