品番 : EA812JA-6D
品名 : DC24V→AC100V/800W インバーター
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SIV-1001 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC24V | 出力電圧 | AC100V |
| USB端子付 | 出力電圧:DC5V 出力電流:2.4A(最大) |
定格出力 | 800W |
| 最大出力 | 1000W | 入力方式 | バッテリー接続 |
| サイズ | 150(W)×307(D)×76(H)mm | コード長 | 0.5m(丸端子φ8mm) |
| 重量 | 1800g | コンセント | 2口 |
| 変換効率 | 75% | ヒューズ | 本体内蔵 |
| 出力周波数 | 55Hz | ||
| 矩形波 | |||
| 静音タイプ | |||
| アルミアルマイトボディ | |||
| スマートフォン、タブレット、携帯電話、デジタルプレーヤー、デジタルカメラ、モバイルパソコン等をご使用いただけます。 | |||
| 低電圧・過電圧・過負荷・温度の4種類の保護回路付 | |||
| バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポートの電源が使えます。 | |||
| <使用目安> 電動ドリル(常時:150W~550W ピーク時:200W~600W)※機種により消費電流が変わります。 水中ポンプ(常時:250W ピーク時:750W) エアーコンプレサー(常時:200W ピーク時:800W) サンダー(常時:850W ピーク時:900W) 冷蔵庫(常時:250W ピーク時:1000W) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0274ページ | ||||
