詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-8A

品名 : DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 HDC-150
入力電圧 DC24V 出力電圧 インバーター機能:AC100V
コンバーター機能:DC12V
USB電源:DC5V
定格出力 インバーター機能:150W
コンバーター機能:5A
最大出力 180W
定格ヒューズ 10Aガラス管(電源プラグ内) 出力周波数 55Hz
出力波長 矩形波 待機電流 0.5A以下
変換効率 80% 電力入力方式 シガープラグ
USB出力 DC5V/2.4A(最大)×2口 USB端子形状 Aタイプ
保護回路 低電圧保護、過電圧保護
過負荷保護、温度保護
使用温度 0~40℃
電源コード長 1m サイズ 102(W)×140(D)×54(H)mm
重量 600g
DC24V車専用
静音タイプ
アクセサリーソケット出力
24V車からAC100V、DC12V、USBが使用できます。
AC100V(家庭用電源)機器の使用
DC24V(バッテリー電源)をAC100Vに変換するインバーター機能
DC12Vのアクセサリ機器の使用
DC24V(バッテリー電源)を直流電圧変換器でDC12Vに変換するコンバーター機能
USB電源機器の使用を可能に
DC24V(バッテリー電源)からUSB機器へ電源供給する機能
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/18 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0274ページ
ウェブカタログ画像
  • 前面各部名称
  • 背面各部名称

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top