品番 : EA812JC-31B
品名 : DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2815 |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 1500W | 入力方式 | バッテリー接続 |
| 入力電圧 | DC12V(動作範囲:11~15V) | 出力電圧 | AC100V |
| サイズ(W×D×H)mm | 230×300×110 | 重量(kg) | 約2.9(付属コード含まず) |
| コード長(mm) | 850 | 周波数 | 50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付) |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | USB端子有無 | 無 |
| 内蔵ヒューズ種類 | 40A×5(本体に内蔵) | 回路方式 | P.W.M方式 |
| 消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100Vに変換する機器です。 | |||
| 正弦波 | |||
| 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 | |||
| AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W) | |||
| 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。 | |||
| コンパクトで持ち運びや設置もらくらく | |||
| 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 | |||
| ※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
45,200 円(税抜)/ 49,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0274ページ | ||||
