品番 : EA812JC-6A
品名 : DC12V→AC100V/DC5V・ 750W インバーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2821 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車の電源DC12VをAC100Vに変換します | 電源入力方式 | バッテリー接続 |
| 出力波形 | 調整矩形波 | 定格出力 | 750W |
| 最大出力 | 800W(5分) | 入力電圧 | DC12V |
| 出力電圧 | AC100V | 出力周波数 | 55Hz(50/60Hz表示機器使用可能) |
| USB出力 | 出力電圧:DC5V 出力電流:2.4A/3.0A(2口合計) |
USB端子形状 | Aタイプ/Cタイプ |
| 回路方式 | P.W.M方式 | サイズ | 202(W)×160(D)×72(H)mm |
| コード長 | 0.9m | 重量 | 776g |
| 保護回路 | 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) | 使用環境温度 | 0~40℃ |
| ヒューズ | 35A×3 | 付属品 | バッテリー接続コード |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 | |||
| 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A 2.4A/TYPE-C 3.0A)=750W) |
|||
| 5種類の安全保護回路を搭載 | |||
| 幅広い家電製品に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0274ページ | ||||
