詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JD-11C

品名 : DC12V→AC100V/3000W 正弦波インバーター

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2814
入力電圧 DC12V(動作範囲:11~15V) 出力電圧 AC100V(4口)
定格出力 3000W 最大出力 AC3400W(5分最大出力)
瞬間最大出力 3800W USB出力 DC5V 3.1A
USB端子形状 Aタイプ 出力周波数 50/60Hz切り替えスイッチ付
出力波形 正弦波 電源入力方式 バッテリー接続
保護回路 低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接保護回路 使用環境温度 0~40℃
ヒューズ 30A×10(本体内蔵) 電源 AC電源×4個、USB電源×1個
サイズ 340×410×105(H)mm 重量 5.9kg(本体のみ)
付属品 電源入力コード(コード長:850mm)×2、リモートスイッチ(コード長:5900mm)×1 回路方式 P.W.M方式
DC12V車専用
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給できます。
消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
DC12V車内で、家電製品が使用できます。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×4口+USB×1口=3000W)
※AC100V:1口1500W以下
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
種類の安全保護回路を搭載
※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

88,400 円(税抜)/ 97,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0274ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top