品番 : EA812JD-6B
品名 : DC24V→AC100V/ 560W 正弦波インバーター
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | R-A600N-B |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 560W | 最大出力 | 600W |
| 入力方式 | バッテリー接続(端子) | 入力電圧 | DC24V |
| 出力電圧 | AC100V | サイズ | 224(W)×252(D)×92(H)mm |
| コード長 | 1.0m | 重量 | 2.8kg |
| 出力波形 | 正弦波 | ||
| 低電圧入力・出力過負荷・逆接続・過熱防止クーリングファンの4種類の保護機能付 | |||
| 電源の無い現場や車内で100Vが使える正弦波インバーター | |||
| 保護回路機能付 | |||
| ACC入力端子付(エンジンキーによるON/OFF可能) | |||
| ※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,800 円(税抜)/ 88,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
