詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JG-10

品名 : AC100V→DC12V/30VA DCアダプター

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1762
入力電圧 AC100V(50/60Hz) 出力電圧 DC12V/DC5V
消費電力 30VA サイズ 55×99×30mm
使用環境 0℃~40℃ 重量 107g
カー用品を家庭で使う!!
DC12V自動車用品が家庭(AC100V)で使用できます。
USBポート付
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
室内に合うホワイトグレーの本体
3つの保護回路を搭載
[出荷過負荷保護回路](自動復帰)接続した機器が本製品の定格出力を超えた場合、出力をカットします。
[出力短絡保護回路](自動復帰)短絡(ショート)した機器が接続された場合、出力をカットします。
[温度保護回路](自動復帰)内部温度が異常に上昇した場合、出力をカットします。
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/17 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2453ページ
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top