詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JG-2

品名 : AC100V→DC12V/10A ホーム電源

仕様

メーカー セルスター工業(CELLSTAR) 型番 TE-100S
入力電圧 AC100V(50/60Hz) 出力電圧 DC12V
出力電流 定格:10A
最大:12A
電圧変動率 ±5%以下
リップル含有率 3.0%以下 定格容量 162VA
サイズ 170(W)×135(D)×61(H)mm 重量 950g
付属のACアダプターのコード長 1.8m USB(Type A) 定格出力電圧:DC5.0V
定格出力電流:2.4A
定格入力容量:18VA
ホーム電源を使えば、AC100VがDC12Vに
DC12VとUSBが同時に使えます。
車専用製品をご家庭で使用できます。
2系統DC12V出力端子(ターミナル、シガーソケット)+USB端子
3重安全保護回路内蔵
ブレーカーによる出力保護・フの字特性型出力過電流防止回路・ヒューズによる入力保護
スイッチング方式電圧回路内蔵
接続される機器の消費電力(負荷電流)、周囲の温度などにより変動に対応して、出力電圧を安定させるためスイッチング方式を採用しています。
大容量の製品に合わせ「陸式ターミナル」を装備。
ワイヤーハーネス、圧着端子などに対応。
追加説明
カタログ価格

23,800 (税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 11:51現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top