詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JK-16

品名 : DC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーター

仕様

メーカー セルスター工業(CELLSTAR) 型番 DCU-302
<本体>
入力電圧 DC24V(動作電圧範囲:22.0V~30.0V) 使用温度範囲 -20℃~40℃
サイズ 104(W)X65(D)X35(H)mm 本体重量 204g
コード長 700mm(10Aヒューズ内蔵)
DC12Vアクセサリーソケット
出力電圧 DC13.2V 交換効率 75%以上
出力電流 最大:2.5A(5分以内)
定格:2.2A
保護機能 出力オーバー保護
異常温度検出保護
入力逆接続保護
<インバーター>
出力電圧 AC100V 瞬間最大出力 60W(0.1秒以内)
最大出力 30W 定格出力 24W
出力周波数 55Hz 出力波形 矩形波
変換効率 75%以上 回廊方式 P.W.M.方式
保護機能 出力オーバー保護
出力ショート保護
異常温度検出保護
入力逆接続保護
入力電圧低下保護
入力過電圧保護
<USB端子>
出力電圧 DC5V 出力電流 1.2A(最大)
DC24V車専用
バッテリー電圧の変化に強い!
トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。
3WAY出力(DC12V、AC100V、USB端子)同時に使えて便利
AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリソケット機器に使用可能
(ポータブルナビ・レーダー探知機・スマートフォン・携帯電話・携帯オーディオ・携帯ゲーム・ビデオカメラ・電気シェーバー・デジタルカメラの充電に)
その他、AC100VやUSB機器にも使えます。
【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】
<出力オーバー保護>(AC100V・DC12V)
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取りのぞかれると動的に復帰します。

<出力ショート保護>(AC100V)
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>(AC100V・DC12V)
製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。

<入力逆接続保護>(AC100V・DC12V)
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>(AC100V)
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。

<入力過電圧保護>(AC100V)
入力電圧が、約32V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
追加説明
カタログ価格

4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0275ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top