品番 : EA812JK-22
品名 : DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | HADC-10 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC18V~32V | 出力電圧 | DC13.8V±5% |
| 出力電流 | 5A | 無負荷電流 | 2mA |
| ヒューズ | 入力:4A 出力:5A |
動作温度範囲 | -10℃~50℃ |
| サイズ | 73(W)×76(D)×35(H)mm | 重量 | 約335g |
| スイッチング式の為、ICで自動的にスイッチのON/OFFを行います。 | |||
| 一般用(無線・テレビなどの単独使用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
