品番 : EA812JK-30
品名 : DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター
仕様
| 入力電圧 | DC40V~60V | 出力電圧 | DC13.8V±5% |
|---|---|---|---|
| 出力電流 | 3A | 動作温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 過電流保護 | 約5A以上で作動(自動復帰) | 過電圧保護 | DC18V以上で作動(定電圧ダイオード) |
| 変換効率 | 約85% | 取付穴径 | φ5mm |
| 取付穴間 | 52(W)×56(H)mm | サイズ | 72(W)×35(D)×75(H)mm |
| バッテリー、フォークリフト、ゴルフカート等の特殊車両に適応 | |||
| バックモニター、LEDライト、パトライトなどの電装品の接続に | |||
| 電動フォークリフト等のDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
