品番 : EA812JK-6
品名 : DC24V→DC12V/ 3A コンバーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1770 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC24V | 出力電圧 | DC12V/DC5V |
| 定格出力 | DC12V・3A、USB(Aタイプ):1A | 電源コード長 | 約900mm |
| サイズ | 80×50×39(H)mm | 重量 | 約140g |
| 対応機器例 | ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤー、車載用レーダー探知機 | 電源入力方式 | アクセサリープラグ接続 |
| USB出力 | DC5V 1A | USB端子形状 | Aタイプ |
| トラック・建設機器などDC24V電源をDC5V/12Vに変換する機器です。 | |||
| USB端子付 | |||
| 5種類の安全保護回路搭載 ・低電圧入力保護回路 ・高電圧入力保護回路 ・出力過負荷保護回路 ・出力短絡保護回路 ・高温保護回路 |
|||
| 2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V+USB 合計3A) | |||
| 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
