品番 : EA812JL-12A
品名 : DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター
仕様
| メーカー | ニューエラー(New-Era) | 型番 | DDS-212A |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC24V(DC18V~32V) | 出力電圧 | DC13.5V±1V(MAIN、ACC) DCX12.2V±1V(制御信号出力A~C) |
| 最大出力電流 | 合計12A(MAIN、ACC) 合計250mA(制御信号出力A~C) |
無負荷電流 | ON:約10mA OFF:5mA以下 |
| 交換効率 | 約95% | 回路方式 | スイッチングPWM方式 |
| 使用温度範囲 | -20℃~60℃ | 放置温度範囲 | -40℃~85℃ |
| 入出力方式 | 専用ケーブル(付属品) | 保護回路 | 入力逆接続保護 入出力逆接保護 入力過電圧保護 出力過電流保護(垂下特性) |
| 耐振性 | 7G、67Hz上下4h、左右・前後各2h | サイズ | 108(W)×35(H)×102(D)mm |
| 重量 | 約270g | 付属品 | 入出力ケーブル |
| アイドリングストップ車対応 | |||
| 12A連続出力 | |||
| 自然空冷(ファン無し) | |||
| 超薄型コンパクトボディ | |||
| 制御信号電圧変換回路3系統(イルミネーション・パーキングブレーキ・リバース等信号変換機能搭載) | |||
| 大容量の常時出力(バックアップ出力) | |||
| ACC(キースイッチ)連動出力搭載 | |||
| スイッチング方式採用により高効率を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
