詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JP-1

品名 : AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 ACM300
変換プラグサイズ 外径:3.5mm/5.0mm/5.5mm/2.5mm/4.0mm/5.0mm/5.5mm/3.5mmミニチュアフラグ
内径:1.35mm/2.5mm/EIAJ極性統一形/3.5mmミニチュアフラグ
定格入力 AC100V 50/60Hz
定格出力 DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V(6段切替) 最大出力 300mA
コード長 1.8m サイズ 49(W)×58(D)×108(H)mm
重量 274g
変換プラグ8個付(極性統一形4個)
CDラジカセ、ヘッドフォンステレオ、ラジオ等に対応
乾電池使用製品(CDジャック付)が家庭用コンセントで使える。
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 22:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1887ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top