品番 : EA812JP-2
品名 : AC100-250V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | ACM1000 |
|---|---|---|---|
| 変換プラグサイズ | 外径:3.0mm/4.0mm/4.8mm/5.5mm/3.5mmミニチュアフラグ 内径:0.9mm/1.65mm/1.7mm/2.1mm/2.5mm/3.5mmミニチュアフラグ |
定格入力 | AC100~250V |
| 定格出力 | DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V(6段切替) | 最大出力 | 1000mA |
| コード長 | 1.8m | サイズ | 40(W)×75(D)×230(H)mm |
| 重量 | 125g | ||
| 変換プラグ6本付き | |||
| 乾電池使用製品(DCジャック付き)が国内・海外で使えます。(変圧器不要) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1887ページ | ||||
