品番 : EA812JX-100A
品名 : 100A ブースターケーブル
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BT-12 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3.5m | 電線仕様 | 11.6m㎡(100A) |
| クリップ全長 | 145mm | 重量 | 約1.4kg |
| 目安適合車種 | 軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む |
目安適用バッテリーサイズ | B17~D26 |
| アイドリングストップバッテリー | K-42~S-95 | ||
| DC12/24V | |||
| 突然のバッテリーあがりに安心。 | |||
| 軽自動車~SUV・2tトラック用 | |||
| クリップをタグの番号順に繋ぐだけ! | |||
| 絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/01 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
