品番 : EA812JX-101
品名 : 100A ブースターケーブル
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BT-13 |
|---|---|---|---|
| 電線仕様 | 11.6m㎡(100A) | ケーブル長 | 5m |
| 重量 | 1.8kg | クリップ全長 | 140mm |
| 材質 | 被膜:合成ゴム 芯線:アルミカッパータイト |
目安適合車種 | 軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む |
| 目安適用バッテリーサイズ | B17~D26 | アイドリングストップバッテリー | K-42~S-95 |
| DC12/24V | |||
| 突然のバッテリーあがりに安心。 | |||
| 軽自動車~SUV・2tトラック用 | |||
| クリップをタグの番号順に繋ぐだけ! | |||
| 絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
