詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-7

品名 : [電池鉛製] アーシングケーブル用ターミナル

仕様

メーカー 清和工業 型番 MT-101
適合ポール Nタイプ(大) 材質 電池鉛製
ボルト径 8mm
12Vアーシングケーブル専用
ポールに直接取り付け、アーシングケーブルを接続できます。
追加説明
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 20:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0278ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top