詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812KA-15

品名 : AC100V/15A スピードコントローラー

仕様

メーカー 神沢鉄工 型番 K-15S
用途 ブラシ付モーターの電動工具用
※ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」以外では作動しません。
電圧 AC100V
最大負荷電流 15A 最大負荷 1500W
コード長 1.82m サイズ 65×41×130(H)mm(突起部除く)
使用時間 連続使用約30分 ヒューズ ガラス管ヒューズ(15A)
回転数 0~70% 制御方式 SCRフィードバック制御
重量 530g
インバータ式
電動工具の回転速度を制御することができ、機能を最小限にしぼった廉価タイプのスピードコントローラー
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
先端工具の摩擦熱を少なくすることで、先端工具の寿命を延ばします。
減音効果あり
硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
ヒューズは市販のガラス管ヒューズ 15Aをご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用可能電動工具例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top