品番 : EA813-102
品名 : # 1x4.0x200mm [+ -]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | ||
マグネット付 | |||
サイズ | (+)#1×(-)4mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA813-102 # 1x4.0x200mm [+ -]ドライバービット |
EA813-105 4.0x6.0mm/200mm [-]ドライバービット |
EA813-106 5.0x7.0mm/200mm [-]ドライバービット |