詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-100

品名 : 1/4"Hex/300mm ロングビットホルダー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ALHP-300
適合サイズ 対辺6.35mm六角軸
先端側:全長33mm以上
シャンク側:全長53mm以上
<セット内容> 強靭ロングビットホルダー:300mm
両頭ビット:(+)#2×65mm・(+)#2×45mm
差込角 1/4” シャフト部最大部径 φ18mm
材質 本体:炭素鋼・合金鋼
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 394g
手の届かない場所や奥深い所でのねじ回し作業に
ソケットビット・ホールソー・ギムネも使える
強力型タイプ
ベアリング入りでスムーズな回転ハンドル付き
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式
40Vインパクトドライバー対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0542ページ 0986ページ
ウェブカタログ画像
  • ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top