品番 : EA813A-12
品名 : リベッター・アタッチメント
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | R03i |
|---|---|---|---|
| 用途 | リベット締結用 | 全長 | 160mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 使用可能リベット径 | 2.4・3.2・4.0・4.8mm |
| グリップ径 | 最大φ54mm | ||
| お手持ちのインパクトドライバーが簡単装着でリベッターに変身! | |||
| リベット作業をインパクトドライバーでできるアタッチメント | |||
| 最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能 | |||
| ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
