品番 : EA813A-12C
品名 : リベッター・アタッチメントセット
仕様
| 〈セット内容〉 | ・リベッター用アタッチメント ・ノーズピース4個 (φ2.4、3.2、4.0、4.8mm) ・六角軸下穴ドリル4本 (φ2.4、3.2、4.0、4.8mm) ・リベット20本 (φ2.4、3.2、4.0、4.8mm/各5本) ・ノーズピース用レンチ |
アタッチメントサイズ | 全長165mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 6.35mm | 使用可能リベット径 | 2.4・3.2・4.0・4.8mm |
| リベット材質 | アルミフランジスチールシャフト | 適応電動工具 | インパクトドライバー ドリルドライバー (トルク80N・m以上) |
| お手持ちのインパクトドライバーでリベット作業ができるアタッチメントセット | |||
| ハンドリベッターでは無理な、太いリベットも楽々リベッティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
