品番 : EA813A-17
品名 : 電動ドライバー用 ミニアングルヘッド
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-560 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | スーパーミニL型アダプター 固定ハンドル(ビット収納可能) (+)2×35mm(片頭ビット) (+)2×45mm(両頭ビット) |
適合サイズ | 六角軸:対辺6.35mm ビット:両頭・片頭(R溝付き・全長33mm以上) |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | ヘッド幅 | 58mm (35mmビット装着時) |
| コーススレッド | 全長120mmまで (連続作業は45mm推奨) |
全長 | 122mm |
| 材質 | 本体:亜鉛合金・合金鋼・TPE・クロムモリブデンバナジウム鋼 固定用ハンドル:PP・TPE ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
重量 | 155g |
| 電動ドライバーが入らいない角・際の狭い場所でのねじ締めに | |||
| 軽量小型タイプ | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/27 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
