詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-18

品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AKL-600
<セット内容> L型アダプター
固定ハンドル(ビット収納可能)
(+)#2×35mm(片頭ビット)
(+)#2×65mm(両頭ビット)
適合サイズ 六角軸:対辺6.35mm
先端側:33mm以上
シャンク側:53mm以上
六角シャンク 1/4”(6.35mm) ヘッド幅 70mm(35mm片頭ビット装着時)
全長 149mm 材質 本体:亜鉛合金鋼・合金鋼・TPE・PP・クロムモリブデンバナジウム鋼
固定用ハンドル:PP
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 590g
電動ドライバーが入らない角・際の狭い場所でのねじ締めに
ソケットビット・ホールソー・ギムネにも使える
超強力型タイプ
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式
40Vインパクトドライバー対応(18Vにも対応)
追加説明
カタログ価格

7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/19 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0858ページ
ウェブカタログ画像
  • ビットをハンドル内に収納可能
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top