品番 : EA813A-41
品名 : 電動ドライバー用超短アングルヘッド
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-565 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 対辺6.35mm六角軸 片頭ビット(全長15mm以上) |
<セット内容> | スーパーショートL型アダプター 固定ハンドル(ビット収納可能) (+)#2×15mm(4本) |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | ヘッドサイズ | 38mm |
| 全長 | 122mm | 材質 | 本体:亜鉛合金鋼・合金鋼・TPE・クロムモリブデンバナジウム鋼 固定用ハンドル:PP・TPE ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 電動ドライバーが入らない角、際の狭い場所でのネジ締めに | |||
| 軽量小型・超短ヘッドタイプ | |||
| ヘッド幅38mm(15mm専用片頭ビット装着時) | |||
| コーススレッド 全長120mmまで(連続作業は45mm推奨) | |||
| 18V対応インパクトドライバー(40Vにも対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/19 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
