品番 : EA813A-47S
品名 : オフセットアダプター ラチェットレンチセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-19S3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに | <セット内容> | ・オフセットアダプター(H19mm対応) ・ラチェットレンチ(H19mm対応) ・ソケット(6角)H10/12/12/13/14/17/19/21/24mm ・ビットアダプターショート 超短ビット+2×19(片頭) ・止め輪付ビット ・六角レンチ ・Cリング(2個) |
| 最大トルク | オフセットアダプター本体:180N・m ラチェットレンチ(ラチェット部):162N・m ラチェットレンチ(めがね部):314N・m |
六角対辺 | 19mm |
| 入力部 | 六角軸:対辺19mm、6.35mm | ヘッド幅 | 9.5mm(オフセットアダプター本体) |
| サイズ | オフセットアダプター:232×9.5×46mm | 材質 | 本体:炭素鋼・PC・合金鋼 ソケット:合金鋼 Cリング:炭素鋼 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 六角レンチ:ステンレス鋼・合金鋼 超短マグキャッチ:ネオジム磁石 |
| 重量 | オフセットアダプター:327g ラチェットレンチ:184g |
||
| 電動・手動の両方で作業ができます。 | |||
| 手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント | |||
| 建築、機械設備、配管など狭いスペースでのボルト・ナット回し作業に | |||
| 内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動ドライバーの力を伝えます | |||
| H10~H24の専用ソケットを付属しあらゆる場面に対応できます | |||
| 超短ビット(+2×19付属)が使えるビットアダプター付属 | |||
| 専用ソケットが使える薄型ラチェットレンチ付き | |||
| AOAと電動ドライバーを簡易的に固定する止め輪付きビット付属 | |||
| 収納、持ち運びに便利なケース付き | |||
| 18Vインパクト対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0990ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
