品番 : EA813A-7A
品名 : #2x65mm [+]ドライバービット(ビスキャッチ・マグネット付)
石膏ボードのビス打ちに最適!沈みが浅い約0.5mm
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABS-2065 |
---|---|---|---|
六角対辺 | 1/4” | ストッパー直径 | 19mm |
全長 | 65mm | サイズ | (+)#2(Wビット) |
材質 | ネオジム磁石、アルミ合金、炭素鋼、POM | キャッチ能力 | 約500g |
用途 | 石膏ボードに | ||
本体の空回り構造と角に丸みを持たせた樹脂カバーでボード面に優しく作業できます。 | |||
石膏ボード面に一定の深さでネジがストップ。その後のパテ補修作業が容易になります。 | |||
ビスキャッチ先端はボード面にやさしい樹脂カバー付 | |||
強力ネオジム磁石でネジを落とさずしっかりキャッチ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/08 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1038ページ |