詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813BB-2A

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSR10.8-2-LIN
バッテリー 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間 約35分(空~70%ターボ充電)
約45分(空~フル充電)
チャック能力 φ1.0~10mm トルク 剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション)
弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション)
回転数 高:0~1300rpm
低:0~350rpm
能力 木工:φ19㎜
鉄工:φ10㎜
鉄工ホールソー:φ33㎜
ねじ締め:φ7㎜
サイズ 179(W)×60(D)×178(H)mm 重量 0.95kg(バッテリーを含)
付属品 バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
ビット別売
木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業
軽量コンパクトデザイン
20段階トルク調節クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト
電池残量表示
コンパクトで取り回しが良く、頭上や狭いスペースでの作業に最適
バッテリーの過負荷、過熱、深放電を防ぐECP機能を搭載
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0820ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top