詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813BB-3A

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

コンパクトなデザインにより、特に上向きや狭い場所での作業時にバツグンの使いやすさを発揮

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSR10.8V-35
仕様 樹脂ケースセット 充電器 AC100V
バッテリー 10.8V(リチウムイオン3.0Ah) 充電時間 約36分(容量70%までのターボ充電)
約50分(空→フル充電)
回転数 低速:0~460rpm、
高速:0~1,750rpm
能力 鉄工:φ10mm、
木工:φ32mm、
ねじ締:φ8mm
鉄工ホルソー:φ33mm
チャック能力 0.8~10mm 最大トルク 剛性体締付トルク:35N・m
弾性体締付トルク:20N・m
特長 コンパクトヘッド
ブラシレスモーター
LEDライト
サイズ 181×154mm
重量 0.9kg 材質 ポリアミド樹脂
付属品 充電器
3.0Ahバッテリー×2個
キャリングケース
ベルトフック
ビットホルダー
カラークリップ(本体装着)
ビット別売
ギア式二段変速、正逆転、速度調整、キーレスチャック、LEDライト付
ブラシレスモーター搭載
コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載
EMP機能(モーター保護機能)を備えたブラシレスモーターが過負荷を防ぎ、長寿命を実現
追加説明
カタログ価格

39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 06:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0820ページ

代替品

EA813CD-5A
  • 品番

    EA813CD-5A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top