品番 : EA813BF-10
品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
コンパクトなデザインを採用し、狭いスペースや頭上での作業でも優れた使い勝手
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GDR10.8V-EC |
|---|---|---|---|
| 小ネジの締めすぎを防ぐ2段階のパワーコントロールにより、さらに正確なネジ締め作業が可能 | |||
| 110Nmのパワフルなトルクにより、コードレスインパクトドライバーの一般的な用途に最適 | |||
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約35分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
| 回転数 | 0~2600rpm | 打撃数 | 0~3100回/分 |
| 特徴 | 電子無段変速、正逆転、LEDライト付 | サイズ | 139(W)×54(D)×179(H)mm |
| 重量 | 0.9kg | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 最大トルク | 110N・m | 締付能力 | 普通ボルト:M4~M12、 高力ボルト:M4~M10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0821ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813B-0A : DC10.8V 充電器 |
| オプション | EA813B-10F : DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー |
