詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813BF-2A

品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GDR10.8-LIN
仕様 樹脂ケースセット 最大トルク 105N・m
締付能力 ボルト:M4~M12
高力ボルト:M4~M10
バッテリー 10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間 約35分(空→70%ターボ充電)
約45分(空→フル充電)
回転数 0~2600rpm
打撃数 0~3100rpm サイズ 137×177(H)mm
重量 0.96kg 付属品 バッテリー×2、充電器、ケース
クラス最小にして、最強・最速
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
ビット別売
追加説明
カタログ価格

30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/26 19:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0821ページ
ウェブカタログ画像
  • ※先端工具は別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top