品番 : EA813BJ-5
品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GDR18V-160 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 18V | 仕様 | 樹脂ケースセット |
| 最大トルク | 160N・m | 締付能力 | 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12 |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約24分(空→80%ターボ充電) 約35分(空→フル充電) |
| 回転数 | 0~2,800rpm | 打撃数 | 0~3,200回/分 |
| バッテリー容量 | 2.0Ah | サイズ | 153×234(H)mm |
| 付属品 | 2.0Ahバッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | 重量 | 1.3kg |
| 電子無段変速、正転・逆転機構、LEDライト付 | |||
| EMP機能により、過負荷によるモーターの焼損を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0821ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー |

