品番 : EA813CF-5C
品名 : DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DV14DBSL(2LYPK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) |
充電時間 | 約30分 | 穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:13mm コンクリート:13mm 木材:45mm |
締付能力 | 木ねじ:φ8×75 mm 小ねじ:M6 |
チャック能力 | 1.5~13mm |
無負荷回転数 | 低速:0~350rpm 高速:0~1,500rpm |
無負荷打撃数 | 低速:0~5,250回/分 高速:0~22,500回/分 |
最大トルク | 低速:60N・m(612kgf・cm) 高速:40N・m(408kgf・cm) |
サイズ | 184×78×253(H)mm |
重量 | 1.9kg(バッテリーを含む) | 付属品 | 急速充電器(冷却機能付)、 (+)#2ドライバビット、ケース、 替バッテリー×2個、電池カバー |
クラス最大トルク、コンパクト化を実現 | |||
作業スピード大幅アップ | |||
ブラシレスモーター搭載 | |||
二層成形の大径クラッチダイヤル採用 | |||
回転数フィードバック制御機能付 | |||
無段変速、二段変速、正逆転、キーレスチャック、ブレーキ、LEDライト付 | |||
<付属充電器特長> ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 ・USB端子付(5V・2A) ・視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載 ・電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます ・エンジン発電機対応 ・低温充電対応(-10℃まで) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
82,500 円(税抜)/ 90,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0847ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |